Tilbehør til forberedelse af trykluft Festo FRM-3/4-D-MIDI
FRM branching module
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:FRM-3/4-D-MIDI
Rubix:489723
producent:164954
EAN:4052568073503

Dokumenter
oplysninger om produktet : Fördelarblock, FRM-3/4-D-MIDI - 164954 - FESTO
Branching Module FRM-3/4-D-MIDI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=8800 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 860 g |
|---|---|
| Type | branching module frm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
811,72 kr. Ex moms
/ Styk
1.014,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel