Referencer
FAG:FSV518
Rubix:165303
producent:0380580900000
EAN:4012801480017

oplysninger om produktet : FSV518 FAG
Felt Seal
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 14x124x124 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 556 g |
| Type | felt seal |
| Indvendig diameter | 123.9 mm |
| Udvendig diameter | 123.9 mm |
| Bredde | 13.5 mm |
| Serie | fsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.832,18 kr. Ex moms
/ 2 Styk
2.290,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
