Referencer
Bahco:PU-21
Rubix:428627
EAN:7314150016402

oplysninger om produktet : U-RINGNYCKEL 21 MM - PU-21
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 250 g |
|---|---|
| Åbning | 21 |
| Længde | 265 mm |
| Type | kombinationsnøgle |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
264,87 kr. Ex moms
/ Styk
331,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
