Referencer
Bahco:PU-25
Rubix:428631
EAN:7314150016488

oplysninger om produktet : U-RINGNYCKEL 25 MM - PU-25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 450 g |
|---|---|
| Åbning | 25 |
| Længde | 330 mm |
| Type | kombinationsnøgle |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
336,20 kr. Ex moms
/ Styk
420,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
