Referencer
Bahco:2820EK
Rubix:425467
EAN:7314150122035

oplysninger om produktet : KABELKNIV 200 MM

Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 40 g |
|---|---|
| Bladlængde | 95 mm |
| Længde | 205 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
889,00 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.111,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
