Eksplosionssikker skruenøgle Bahco NS106-156
Eksplosionssikker skruenøgle Bahco
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:NS106-156
Rubix:6012833
EAN:7314150295579

oplysninger om produktet : Non-sparking slogging ring, Aluminium Bronze, 4.7/8'' - NS106-156 - BAHCO
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 9992 g |
|---|---|
| Åbning | 123.8 mm |
| Længde | 480 mm |
| Vægt | 9930 g |
| Størrelse | 4-7/8' |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.854,73 kr. Ex moms
/ Styk
18.568,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
