Eksplosionssikker skruenøgle Bahco NS106-24
Eksplosionssikker skruenøgle Bahco
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:NS106-24
Rubix:6013190
EAN:7314150295012

oplysninger om produktet : Non-sparking slogging ring, Aluminium Bronze, 3/4'' - NS106-24 - BAHCO
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 186 g |
|---|---|
| Åbning | 19.05 mm |
| Længde | 145 mm |
| Vægt | 180 g |
| Størrelse | 3/4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
879,65 kr. Ex moms
/ Styk
1.099,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
