Eksplosionssikker skruenøgle Bahco NS106-76
Eksplosionssikker skruenøgle Bahco
Se tekniske oplysningerReferencer
Bahco:NS106-76
Rubix:6012936
EAN:7314150295302

oplysninger om produktet : Non-sparking slogging ring, Aluminium Bronze, 2.3/8'' - NS106-76 - BAHCO
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1485 g |
|---|---|
| Åbning | 92 mm |
| Længde | 274 mm |
| Vægt | 1450 g |
| Størrelse | 2 3/8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.828,33 kr. Ex moms
/ Styk
3.535,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
