Referencer
Bosch:2608600542
Rubix:360351
EAN:3165140218641

oplysninger om produktet : SLIPSKIVA METALL 300X2,8X25,4MM - 2608600542 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 450 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 300x300x3 mm |
| Vægt | 440 g |
| Diameter | 300 mm |
| Tykkelse | 2.8 mm |
| Slibemateriale | aluminiumoxid |
| Oprømningsdiameter | 25.4 mm |
| Anvendelse | cutting metal (for chop saws / metal cut-off saws) |
| Form | straight |
| Maksimumshastighed | 80 m/s |
| Serie | pro metal |
At vise UNSPSC/ECL@SS
859,40 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.074,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
