Referencer
Bosch:2608585634
Rubix:362015
EAN:3165140484428

oplysninger om produktet : BETONGBORR SILVER 6X350X400MM - 2608585634 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 60 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 460x40x5 mm |
| Vægt | 60 g |
| Borediameter | 6 mm |
| Længde i alt | 400 mm |
| Snitlængde | 350 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
85,94 kr. Ex moms
/ Styk
107,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
