Referencer
Bosch:2608585838
Rubix:361007
EAN:3165140520737

oplysninger om produktet : METALLBORR HSS-CO S 1X34MM - 2608585838 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 1 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 34 mm |
| Snitlængde | 12 mm |
| Skafttype | konisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
84,95 kr. Ex moms
/ 5 Styk
106,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
