Referencer
Bosch:2608585843
Rubix:361031
EAN:3165140520782

oplysninger om produktet : METALLBORR HSS-CO S 3,2X65MM - 2608585843 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 65 mm |
| Snitlængde | 36 mm |
| Skafttype | konisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
115,80 kr. Ex moms
/ 5 Styk
144,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
