Referencer
Bosch:2608585862
Rubix:361048
EAN:3165140520973

oplysninger om produktet : METALLBORR HSS-CO S 9X125MM - 2608585862 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 9 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 125 mm |
| Snitlængde | 81 mm |
| Skafttype | konisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
83,66 kr. Ex moms
/ Styk
104,57 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
