Referencer
Bosch:2608585933
Rubix:360999
EAN:3165140521680

oplysninger om produktet : METALLBORR HSS-G S 8,5X117MM - 2608585933 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 8.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 117 mm |
| Snitlængde | 75 mm |
| Skafttype | konisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
188,65 kr. Ex moms
/ 5 Styk
235,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
