Referencer
Bosch:2608587168
Rubix:363850
EAN:3165140599290

oplysninger om produktet : KAKELBORR EXPERT 16X90MM - 2608587168 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 37 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 175x46x14 mm |
| Vægt | 43 g |
| Borediameter | 16 mm |
| Længde i alt | 90 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| Endediameter | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
525,70 kr. Ex moms
/ 5 Styk
657,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
