Referencer
Bosch:2608586771
Rubix:364775
EAN:3165140565554

oplysninger om produktet : HAMMARBORR SDS-MAX 22X400/520MM SPEED X - 2608586771 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 775 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 560x50x50 mm |
| Vægt | 960 g |
| Længde i alt | 520 mm |
| Borediameter | 22 mm |
| Snitlængde | 400 mm |
| Kropsmateriale | ikke-metalliske og andre materialer |
| Endediameter | 18 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
