Referencer
Bosch:2608586795
Rubix:364733
EAN:3165140565783

oplysninger om produktet : HAMMARBORR SDS-M 32X1200/1320MM SPEED X - 2608586795 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3488 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 1360x50x50 mm |
| Vægt | 4100 g |
| Længde i alt | 1320 mm |
| Borediameter | 32 mm |
| Snitlængde | 1200 mm |
| Type ende | sds max |
| Endediameter | 18 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.103,75 kr. Ex moms
/ Styk
3.879,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
