Referencer
Bosch:2608588072
Rubix:362147
EAN:3165140666527

oplysninger om produktet : STEGBORR 6-37MM HSS-ALTIN - 2608588072 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 259 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 110x50x50 mm |
| Vægt | 240 g |
| Længde i alt | 93 mm |
| Skæremateriale | hss |
| Ende | staggered conical |
| Min. diameter | 6 mm |
| Maks. diameter | 37 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.455,73 kr. Ex moms
/ Styk
1.819,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
