Referencer
Bosch:2608597518
Rubix:362948
EAN:3165140107334

oplysninger om produktet : STEGBORR 4-12 HSS - 2608597518 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 25 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 125x60x12 mm |
| Vægt | 25 g |
| Længde i alt | 50 mm |
| Skæremateriale | hss |
| Ende | staggered conical |
| Min. diameter | 4 mm |
| Maks. diameter | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
331,67 kr. Ex moms
/ Styk
414,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
