Referencer
Bosch:2608656269
Rubix:361741

oplysninger om produktet : TIGERSÅGBLAD S522BF 2ST - 2608656269 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 30 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 150x52x7 mm |
| Vægt | 29 g |
| Længde | 100 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
380,35 kr. Ex moms
/ 5 Styk
475,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
