Værktøjsmaskiner - andet tilbehør Bosch 2608550041
Værktøjsmaskiner - andet tilbehør Bosch
Se tekniske oplysningerReferencer
Bosch:2608550041
Rubix:360584
EAN:3165140044547



oplysninger om produktet : HYLSNYCKEL 7X65MM M4 GSR 6-20 TE - 2608550041 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 36 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 125x50x14 mm |
| Vægt | 39 g |
| Type | socket with permanent magnet |
| Anvendelse | m 4 threading |
At vise UNSPSC/ECL@SS
365,90 kr. Ex moms
/ 5 Styk
457,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
