Referencer
Bosch:2608606130
Rubix:358957
EAN:3165140164665

oplysninger om produktet : SLIPBAND 100X610MM BFW K60 3ST - 2608606130 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 149 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 280x108x41 mm |
| Vægt | 140 g |
| Længde | 610 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Partikel | 60 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
411,16 kr. Ex moms
/ 4 Styk
513,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
