Referencer
Bosch:2607001526
Rubix:361307

oplysninger om produktet : BITS-003 PH1 49MM 3ST - 2607001526 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 28 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 120x50x8 mm |
| Vægt | 29 g |
| Længde | 49 mm |
| Trykstørrelse | ph1 |
| Aftryk | phillips (ph) |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
304,80 kr. Ex moms
/ 5 Styk
381,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
