Referencer
Bosch:2607001575
Rubix:361354

oplysninger om produktet : BITS-003 PZ1 49MM 3ST - 2607001575 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 30 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 100x50x9 mm |
| Vægt | 30 g |
| Aftryk | pozidriv |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Længde | 49 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
304,80 kr. Ex moms
/ 5 Styk
381,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
