Referencer
Bosch:2607001652
Rubix:362714
EAN:3165140301787

oplysninger om produktet : BITS-001 T20 89MM - 2607001652 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 15 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 160x51x5 mm |
| Vægt | 15 g |
| Længde | 89 mm |
| Trykstørrelse | t20 |
| Aftryk | torx-profil |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
154,10 kr. Ex moms
/ 5 Styk
192,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
