Referencer
Bosch:2607001732
Rubix:361209

oplysninger om produktet : BITS-003 SEXKANT 3 49MM 3ST - 2607001732 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 26 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 122x50x6 mm |
| Vægt | 26 g |
| Længde | 49 mm |
| Trykstørrelse | hex3 |
| Aftryk | hex / allen |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
304,80 kr. Ex moms
/ 5 Styk
381,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
