Referencer
Bosch:2607002502
Rubix:360743

oplysninger om produktet : BITS XH PH1 49MM 25ST - 2607002502 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 210 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 168x100x8 mm |
| Vægt | 218 g |
| Længde | 49 mm |
| Trykstørrelse | ph1 |
| Aftryk | phillips (ph) |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
407,20 kr. Ex moms
/ Styk
509,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
