Referencer
Bosch:1618601011
Rubix:363812
EAN:3165140042574



oplysninger om produktet : ASFALTMEJSEL 125/450MM HEX28MM - 1618601011 - BOSCH

Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 4040 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 500x127x42 mm |
| Vægt | 4037 g |
| Længde | 500 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.482,45 kr. Ex moms
/ Styk
1.853,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
