Referencer
Bosch:2608602767
Rubix:364501
EAN:3165140629720

oplysninger om produktet : KAPSKIVA RAPIDO 230X1,9MM MULTICONSTRUCT - 2608602767 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 176 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 230x230x2,2 mm |
| Vægt | 176 g |
| Diameter | 230 mm |
| Oprømningsdiameter | 22.23 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.220,25 kr. Ex moms
/ 25 Styk
1.525,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
