Referencer
Bosch:2608605468
Rubix:359222
EAN:3165140162883

oplysninger om produktet : FIBERSLIPSKIVA BM K100 Ø115MM - 2608605468 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 15 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 135x135x2 mm |
| Vægt | 16 g |
| Diameter | 115 mm |
| Partikel | 100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
241,50 kr. Ex moms
/ 50 Styk
301,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
