Referencer
Bosch:2608600178
Rubix:360488
EAN:3165140103855



oplysninger om produktet : SLIPSKIVA HM-BESTYCKAD SKRÅ GROV 115MM - 2608600178 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 270 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 150x120x25 mm |
| Vægt | 300 g |
| Udvendig diameter | 115 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Indvendig diameter | 22.23 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
343,89 kr. Ex moms
/ Styk
429,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
