Værktøjsmaskiner - andet tilbehør Bosch USH 27
Værktøjsmaskiner - andet tilbehør Bosch
Se tekniske oplysningerReferencer
Bosch:USH 27
Rubix:357885
producent:1610795007
EAN:3165140042642

oplysninger om produktet : TRANSPORTKÄRRA-GSH 27 - 1610795007 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 10500 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 1110x458x385 mm |
| Vægt | 9480 g |
| Type | transport carriage |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.281,62 kr. Ex moms
/ Styk
2.852,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
