Referencer
Bosch:2608629382
Rubix:363707
EAN:3165140802291
oplysninger om produktet : KANTFRÄS 12,7MM SK12 L93,6MM HM - 2608629382 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 66 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 164x42x40 mm |
| Vægt | 115 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
521,61 kr. Ex moms
/ Styk
652,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel


