Referencer
Bosch:2608585695
Rubix:361658
EAN:3165140488655



oplysninger om produktet : SPIRALBORR 7X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585695 - BOSCH
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 35 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 200x40x20 mm |
| Vægt | 35 g |
| Længde i alt | 160 mm |
| Borediameter | 7 mm |
| Type ende | sekskantet |
| Snitlængde | 100 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
73,18 kr. Ex moms
/ Styk
91,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
