Referencer
CP (Chicago Pneumatic):6158044400
Rubix:345512

oplysninger om produktet : FLAT CHISEL SHANK HEX 12,5MM 6158044400
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 43x314x45 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 603 g |
| Dimensioner (D x B x H) | 43x314x45 mm |
| Vægt | 603 g |
| Længde | 310 mm |
| Bredde | 314 mm |
| Vægt | 603 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
852,92 kr. Ex moms
/ Styk
1.066,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
