Pneumatisk pudsemaskine CP (Chicago Pneumatic) 6151620090
Pneumatisk pudsemaskine CP (Chicago Pneumatic)
Se tekniske oplysningerReferencer
CP (Chicago Pneumatic):6151620090
Rubix:344510



oplysninger om produktet : CP3070-120G 5''
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 200x150x66 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1484 g |
| Dimensioner (D x B x H) | 200x150x66 mm |
| Vægt | 1484 g |
| Hastighed uden belastning | 12000 rpm |
| Vægt | 4.2 kg |
| Luftforbrug | 630 l/min |
| Motorydelse/-effekt | 375 W |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.062,49 kr. Ex moms
/ Styk
8.828,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
