Referencer
FAG:23056-BEA-XL-K-MB1-R230-270
Rubix:154295
producent:0686714154001

oplysninger om produktet : 23056-BEA-XL-K-MB1-R230-270 FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 50800 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 280 mm |
| Udvendig diameter | 420 mm |
| Bredde | 106 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | messing |
| Forsegling | åben |
At vise UNSPSC/ECL@SS
98.130,56 kr. Ex moms
/ Styk
122.663,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
