Referencer
FAG:230/530-B-K-MB
Rubix:6248055
producent:0190238980000

oplysninger om produktet : 230/530-B-K-MB FAG
Spherical roller bearings 230..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 340000 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 530 mm |
| Udvendig diameter | 780 mm |
| Bredde | 185 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | messing |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 495 rpm |
| Grænsehastighed | 830 rpm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
351.373,38 kr. Ex moms
/ Styk
439.216,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
