Miniature kugleleje FAG 629-2Z, Udvendig diameter: 26 mm | Bredde: 8 mm | Indvendig diameter: 9 mm
Miniature kugleleje FAG
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:629-2Z
Rubix:163161
EAN:4012801054799



oplysninger om produktet : 629-2Z FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 9 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 26 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Forsegling | to metalskærme |
At vise UNSPSC/ECL@SS
106,53 kr. Ex moms
/ Styk
133,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
