Konise rullelejer FAG 32015-X, Udvendig diameter: 115 mm | Indvendig diameter: 75 mm | Bredde: 25 mm
Konise rullelejer FAG
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:32015-X
Rubix:161892
EAN:4012801047128
oplysninger om produktet : 32015-X FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 75 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 115 mm |
| Bredde | 25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.315,79 kr. Ex moms
/ Styk
1.644,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

