Referencer
Fein:69903036000
Rubix:394812
EAN:4014586283630

oplysninger om produktet : SLIPBAND 100X1000 K60 Z -69903036000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 290x258x102 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1500 g |
| Vægt | 1700 g |
| Længde | 1000 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Partikel | 60 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
659,48 kr. Ex moms
/ pakke
824,35 kr. Inkl moms
- Udsolgt
