Referencer
Fein:69903138000
Rubix:394860
EAN:4014586379135

oplysninger om produktet : SLIPBAND 5x1000 K60 R -69903138000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 390x390x80 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1178 g |
| Vægt | 1178 g |
| Længde | 1000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Partikel | 60 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
669,11 kr. Ex moms
/ pakke
836,39 kr. Inkl moms
- Udsolgt
