Referencer
Fein:69903017000
Rubix:394796
EAN:4014586278650

oplysninger om produktet : SLIPBAND 75x2000 K220 A -69903017000 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 254x286x77 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1060 g |
| Vægt | 1060 g |
| Længde | 2000 mm |
| Bredde | 75 mm |
| Partikel | 220 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
821,23 kr. Ex moms
/ pakke
1.026,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
