Referencer
Fein:63723034010
Rubix:394214
EAN:4014586304960
oplysninger om produktet : POLERSVAMP 195 MM -63723034010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 250x190x30 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 62 g |
| Vægt | 62,2 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
364,57 kr. Ex moms
/ Styk
455,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

