Referencer
Fein:63717245010
Rubix:394597
EAN:4014586329673

oplysninger om produktet : ZIRKONSLIPPAPPER 80 -63717245010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 100x90x91 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 171 g |
| Vægt | 171 g |
| Længde | 80 mm |
| Bredde | 80 mm |
| Partikel | 80 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
321,38 kr. Ex moms
/ pakke
401,73 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
