Referencer
Fein:63717086010
Rubix:394527
EAN:4014586182728

oplysninger om produktet : SLIPPAPPER 36 -63717086010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 95x90x95 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 380 g |
| Vægt | 380 g |
| Længde | 80 mm |
| Bredde | 80 mm |
| Partikel | 36 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
488,48 kr. Ex moms
/ pakke
610,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
