Referencer
Fein:63127337010
Rubix:393322
EAN:4014586279800

oplysninger om produktet : HM 57 MM QuickIN MAX -63127337010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 70x147x70 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 546 g |
| Vægt | 546 g |
| Længde i alt | 101 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.932,81 kr. Ex moms
/ Styk
2.416,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
