Referencer
Fein:63127355010
Rubix:393340
EAN:4014586279985

oplysninger om produktet : HM 75 MM QuickIN MAX -63127355010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 105x147x95 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 660 g |
| Vægt | 660,4 g |
| Længde i alt | 101 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.901,57 kr. Ex moms
/ Styk
3.626,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
