Referencer
Fein:63127788010
Rubix:393421
EAN:4014586353517

oplysninger om produktet : HM ULTRA 75 21MM WELDON -63127788010 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 41x47x136 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 119 g |
| Vægt | 120 g |
| Type ende | weldon |
| Endediameter | 19.05 mm |
| Længde i alt | 111 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.326,31 kr. Ex moms
/ Styk
1.657,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
