Referencer
Fein:63134260051
Rubix:393769
EAN:4014586613703

oplysninger om produktet : HSS NOVA 25 26MM WELDON -63134260051 - FEIN
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 117,2 g |
| Vægt | 117,2 g |
| Kropsmateriale | hss |
| Diameter | 26 mm |
| Skæredybde | 25 mm |
| Fastgørelsesdiameter | 19.05 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
552,71 kr. Ex moms
/ Styk
690,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
